Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoXS
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 1
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorBlanco, azul, gris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSlipFit
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X33F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.1800
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante5033-XS (6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733013551
- MaterialSupertejido, piel de cabra
- Línea de productosServicio pesado
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001796488
Descripción general
- Fabricado con material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes del sector, ANSI/ISEA nivel A6 y CE nivel 5 (en zonas mejoradas) Protección innovadora contra perforaciones industriales en zonas mejoradas de cables, metal, madera y vidrio Piel de cabra de primera calidad que durará más que los guantes de conductor de piel típicos Parche de nudillos resistente a la abrasión y al corte Se puede lavar a mano