Motion
5033-XXXL (12)

Hexarmor
5033-XXXL (12)

AceroPiel III 5033 - 12/3XL
Artículo MI #11199444
No. Fabricante 5033-XXXL (12)
Precio83.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
5033-XXXL (12)

AceroPiel III 5033 - 12/3XL
Artículo MI #11199444
No. Fabricante 5033-XXXL (12)
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
Precio83.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    10
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Blanco, azul, gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    SlipFit
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X33F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.1800
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    5033-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733010925
  • Material
    Supertejido, piel de cabra
  • Línea de productos
    Servicio pesado
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001796464

Descripción general

Descripción del fabricante
5033-XXXL/12 CUERO DE ACERO III 5033 - 12/
  • Fabricado con material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes del sector, ANSI/ISEA nivel A6 y CE nivel 5 (en zonas mejoradas) Protección innovadora contra perforaciones industriales en zonas mejoradas de cables, metal, madera y vidrio Piel de cabra de primera calidad que durará más que los guantes de conductor de piel típicos Parche de nudillos resistente a la abrasión y al corte Se puede lavar a mano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo