Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11
- TamañoXXXL
Detalles
- Calor de contacto ANSINivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorGris, alta visibilidad
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSeguridad del lienzo
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.1800
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante5039-XXXL (12)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013022586
- MaterialSupertejido, cuero de vaca
- Línea de productosServicio pesado
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001796402
Descripción general
- Fabricado con material de la marca SuperFabric® para una de las 360 resistencias a cortes más altas del sector, con ANSI/ISEA nivel A8 y CE nivel 5 (cobertura de protección completa) Cómoda piel de vaca dividida que durará más que los guantes de conductor de piel típicos Puede limpiarse en seco para usos repetidos EN407 nivel 2 con clasificación térmica de contacto