Motion
5043-XXL (11)

Hexarmor
5043-XXL (11)

HexArmor 5043 Cuero de alta resistencia con puño extendido, tamaño XXL
Artículo MI #11199457
No. Fabricante 5043-XXL (11)
Precio95.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
5043-XXL (11)

HexArmor 5043 Cuero de alta resistencia con puño extendido, tamaño XXL
Artículo MI #11199457
No. Fabricante 5043-XXL (11)
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
Precio95.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.2
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Gris, blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Seguridad de lona extendida con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    N/C
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.91.5000
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    5043-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013026805
  • Material
    Corecept, cuero de vacuno
  • Línea de productos
    Servicio pesado
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027864

Descripción general

Descripción del fabricante
5043-XXL/11 HEXARMOR 5043 HEAVY DUTY LEA
  • Brazalete de seguridad de lona flexible y extendido con cierre de Velcro® ajustable en el lado de la palma Costuras críticas reforzadas a lo largo del pulgar y el borde inferior para mayor protección Tecnología Corecept® de alto rendimiento que proporciona protección industrial contra perforaciones de alambres, metal, madera y vidrio (capa interior) Piel de vaca de primera calidad tratada superficialmente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo