Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud14.25
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA6
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoN/C
- ColorMarrón, blanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de manguitoSeguridad extendida
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X33F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización4203.29.1800
- Uso en la industriaIndustrial, uso general, soldadura
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoMezcla de aramida
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de aramida
- Material del forroMezcla de aramida
- Número de catálogo del fabricante5050-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001798864
- MaterialPiel de cabra y aramida
- Línea de productosServicio pesado
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013028083
Descripción general
- El forro de aramida proporciona protección contra cortes 360° ANSI/ISEA A6 (capa interior) La tecnología de tratamiento de cuero HeatHide , es ideal para aplicaciones de calor extremo como corte con antorcha, soldadura y fundiciones El tiempo de incomodidad es de 12 segundos a 250°C segundos y de 9 segundos a 350°C Refuerzos de cuero de cabra en el dorso de la mano Puño de seguridad extendido que permite una fácil extracción Costuras de Kevlar por toda la prenda para mayor resistencia y durabilidad Buen agarre en condiciones de aceite seco o ligero