Motion
5050-S (7)

Hexarmor
5050-S (7)

Gauntlet HeatHide Split Cow, talla S
Artículo MI #11199460
No. Fabricante 5050-S (7)
Precio55.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
5050-S (7)

Gauntlet HeatHide Split Cow, talla S
Artículo MI #11199460
No. Fabricante 5050-S (7)
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
Precio55.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    14.25
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Marrón, blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Seguridad extendida
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X33F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    4203.29.1800
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general, soldadura
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Mezcla de aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de aramida
  • Material del forro
    Mezcla de aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    5050-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001798840
  • Material
    Piel de cabra y aramida
  • Línea de productos
    Servicio pesado
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027888

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE VACA 5050-S/7 HEATHIDE SPLIT, SI
  • El forro de aramida proporciona protección contra cortes 360° ANSI/ISEA A6 (capa interior) La tecnología de tratamiento de cuero HeatHide , es ideal para aplicaciones de calor extremo como corte con antorcha, soldadura y fundiciones El tiempo de incomodidad es de 12 segundos a 250°C segundos y de 9 segundos a 350°C Refuerzos de cuero de cabra en el dorso de la mano Puño de seguridad extendido que permite una fácil extracción Costuras de Kevlar por toda la prenda para mayor resistencia y durabilidad Buen agarre en condiciones de aceite seco o ligero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo