Motion
6044-XS (6)

Hexarmor
6044-XS (6)

6044 PointGuard X tamaño 6
Artículo MI #11199464
No. Fabricante 6044-XS (6)
Precio169.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
6044-XS (6)

6044 PointGuard X tamaño 6
Artículo MI #11199464
No. Fabricante 6044-XS (6)
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
Precio169.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.5
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Negro, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X33F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.93.8800
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    6044-XS (6)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733010819
  • Material
    Supertejido, Spandex
  • Línea de productos
    Punzón de aguja
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027901

Descripción general

Descripción del fabricante
6044-XS/6 6044 POINTGUARD X TAMAÑO 6
  • Máxima resistencia a los pinchazos de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®* Probado con agujas reales de calibre 25 conforme a la norma ANSI/ISEA 105 El nivel más alto de resistencia al corte en áreas mejoradas, ANSI/ISEA Nivel de corte A9 y nivel de pinchazo de aguja 4 Uso recomendado como solución con guantes interiores con la combinación de guantes superior adecuada Exterior ligero de spandex con soporte elástico para la muñeca Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo