Motion
7071-S (7)

Hexarmor
7071-S (7)

7071 Guantes químicos de nitrilo resistentes a cortes con impacto, tamaño S
Artículo MI #11199469
No. Fabricante 7071-S (7)
Precio46.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
7071-S (7)

7071 Guantes químicos de nitrilo resistentes a cortes con impacto, tamaño S
Artículo MI #11199469
No. Fabricante 7071-S (7)
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
Precio46.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    13.75
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Doble completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Doble completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Barrera de líquido
  • Tipo de manguito
    Gauntlet extendido
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X41DP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    7071-S (7)
  • Número de Upc del fabricante
    810001799854
  • Material
    Nitrilo, TPR
  • Línea de productos
    HexOne/X
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013027949

Descripción general

Descripción del fabricante
7071-S/7 7071
  • El puño de estilo guantelete extendido proporciona cobertura adicional en el brazo Exoesqueleto IR-X® Impact del dorso de la mano, con un diseño de alta flexibilidad, color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y la resistencia química EN374 contra: (J) n-heptano Nivel 4 (K) hidróxido de sodio 40% Nivel 6 (L)Ácido sulfúrico 96% Nivel 3 (M) Ácido nítrico 65% Nivel 5 (O) hidróxido de amonio 25% Nivel 2 (T) Formaldehído 37% Nivel 6 Revestimiento interior totalmente resistente a los cortes que proporciona 360° resistencia al corte líder en la industria El revestimiento de la palma de nitrilo proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Doble goteo completo para resistencia a fluidos/líquidos Alta destreza y ajuste de forma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo