Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud13.75
- TamañoXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoDoble completo
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorDoble completo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul, alta visibilidad
- Descripción de construcciónBarrera de líquido
- Tipo de manguitoGauntlet extendido
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X41DP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante7071-XL (10)
- Número de Upc del fabricante810001799885
- MaterialNitrilo, TPR
- Línea de productosHexOne/X
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013028731
Descripción general
- El puño de estilo guantelete extendido proporciona cobertura adicional en el brazo Exoesqueleto IR-X® Impact del dorso de la mano, con un diseño de alta flexibilidad, color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y la resistencia química EN374 contra: (J) n-heptano Nivel 4 (K) hidróxido de sodio 40% Nivel 6 (L)Ácido sulfúrico 96% Nivel 3 (M) Ácido nítrico 65% Nivel 5 (O) hidróxido de amonio 25% Nivel 2 (T) Formaldehído 37% Nivel 6 Revestimiento interior totalmente resistente a los cortes que proporciona 360° resistencia al corte líder en la industria El revestimiento de la palma de nitrilo proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Doble goteo completo para resistencia a fluidos/líquidos Alta destreza y ajuste de forma