Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoXXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoDoble completo
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorDoble completo
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorVis alta, azul, gris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X42CP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante7102-XXS (5)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013028571
- MaterialNitrilo, HPPE, fibra de vidrio
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001790776
Descripción general
- Carcasa de mezcla de polietileno y fibra de vidrio de alto rendimiento calibre 13 ANSI/ISEA Nivel A3 Resistencia al corte Exoesqueleto de impacto IR-X® en el dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad que proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La caída de nitrilo en la palma de la mano proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Doble caída completa para resistencia a fluidos/agua Color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y el cumplimiento Puño elástico de alta destreza para un ajuste cómodo