Motion
7102-XXXL (12)

Hexarmor
7102-XXXL (12)

Caída completa de nitrilo arenoso con carcasa resistente a los cortes de alta visibilidad, tamaño XXXL
Artículo MI #11199484
No. Fabricante 7102-XXXL (12)
Precio25.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
7102-XXXL (12)

Caída completa de nitrilo arenoso con carcasa resistente a los cortes de alta visibilidad, tamaño XXXL
Artículo MI #11199484
No. Fabricante 7102-XXXL (12)
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
Precio25.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    XXXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Doble completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Doble completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Vis alta, azul, gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X42CP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Material del forro
    HPPE, mezcla de fibra de vidrio
  • Número de catálogo del fabricante
    7102-XXXL (12)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013028649
  • Material
    Nitrilo, HPPE, fibra de vidrio
  • Línea de productos
    Lagarto de aparejo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001790783

Descripción general

Descripción del fabricante
7102-XXXL/12 INMERSIÓN COMPLETA DE NITRILO ARENOSO CON
  • Carcasa de mezcla de polietileno y fibra de vidrio de alto rendimiento calibre 13 ANSI/ISEA Nivel A3 Resistencia al corte Exoesqueleto de impacto IR-X® en el dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad que proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 La caída de nitrilo en la palma de la mano proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Doble caída completa para resistencia a fluidos/agua Color de alta visibilidad en el dorso de la mano que mejora la visibilidad y el cumplimiento Puño elástico de alta destreza para un ajuste cómodo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo