Motion
7200-L (9)

Hexarmor
7200-L (9)

7200 Guantes químicos de PVC texturizado, tamaño L
Artículo MI #11199485
No. Fabricante 7200-L (9)
Precio46.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
7200-L (9)

7200 Guantes químicos de PVC texturizado, tamaño L
Artículo MI #11199485
No. Fabricante 7200-L (9)
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
Precio46.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    12.5
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A6
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    PVC
  • Color
    Rojo, negro
  • Descripción de construcción
    Barrera de líquido
  • Tipo de manguito
    Gauntlet extendido
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X42D
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Mezcla de aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de aramida
  • Material del forro
    Mezcla de aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    7200-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733018006
  • Material
    Aramida, PVC
  • Línea de productos
    Servicio pesado
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001790790

Descripción general

Descripción del fabricante
7200-L/9 7200 ESMALTE QUÍMICO DE PVC TEXTURIZADO
  • El diseño de cobertura completa proporciona resistencia a los cortes 360˚ANSI/ISEA nivel A6 y CE nivel D. Sumergimiento de PVC texturizado para mejorar el agarre y la resistencia a la abrasión. Puño de estilo guantelete extendido que permite una fácil extracción. Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo