Motion
7212-XL (10)

Hexarmor
7212-XL (10)

7212 Lodo feo 360 Corte 4, guanteta de 13", tamaño XL
Artículo MI #11199492
No. Fabricante 7212-XL (10)
Precio32.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
7212-XL (10)

7212 Lodo feo 360 Corte 4, guanteta de 13", tamaño XL
Artículo MI #11199492
No. Fabricante 7212-XL (10)
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
Precio32.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.5
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ftalato de diisononilo
  • Recubrimiento
    Nitrilo de PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo de PVC
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo de PVC
  • Color
    Hola Vis
  • Descripción de construcción
    Barrera de líquido
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    3X42DP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Mezcla de aramida
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de aramida
  • Material del forro
    Mezcla de aramida
  • Número de catálogo del fabricante
    7212-XL (10)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013023750
  • Material
    Aramida, PVC
  • Línea de productos
    Lodo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001799564

Descripción general

Descripción del fabricante
7212-XL/10 7212 BARRO FEO 360 CORTE 4, 1
  • Capa interior de alto rendimiento que proporciona resistencia a los cortes de nivel 4 ANSI/ISEA 360˚ El revestimiento de PVC-nitrilo proporciona una barrera resistente a los líquidos a la vez que proporciona un agarre mejorado Protectores contra impactos encapsulados en el dorso de la mano Palma texturizada para un agarre y durabilidad excepcionales Puño de seguridad 13” para poner y quitar fácilmente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo