Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud14
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerFtalato de diisononilo
- RecubrimientoNitrilo de PVC
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNitrilo de PVC
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorCompleto
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo de PVC
- ColorHola Vis, negro
- Descripción de construcciónBarrera de líquido
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3883142XP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de puntoN/C
- Material del revestimientoNailon
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Material del forroNailon
- Número de catálogo del fabricante7310-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013022807
- MaterialNitrilo de PVC
- Línea de productosLodo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001799540
Descripción general
- El revestimiento de PVC y nitrilo proporciona una barrera resistente a los líquidos, a la vez que proporciona un agarre mejorado y resistencia a la abrasión Protección completa contra impactos encapsulados en el dorso de la mano El curado completo a alta temperatura garantiza una plastificación optimizada y un entrecruzamiento Palma de partículas texturizada para un agarre excepcional del aceite y una mayor durabilidad Puño de seguridad para poner y quitar fácilmente Lavable