Motion
7310-XXL (11)

Hexarmor
7310-XXL (11)

7310 Ugly Mudder Premium Particle PVC, tamaño XXL
Artículo MI #11199497
No. Fabricante 7310-XXL (11)
Precio52.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
7310-XXL (11)

7310 Ugly Mudder Premium Particle PVC, tamaño XXL
Artículo MI #11199497
No. Fabricante 7310-XXL (11)
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
Precio52.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    14
  • Tamaño
    XXL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ftalato de diisononilo
  • Recubrimiento
    Nitrilo de PVC
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo de PVC
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo de PVC
  • Color
    Hola Vis, negro
  • Descripción de construcción
    Barrera de líquido
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    3142XP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del revestimiento/cubierta
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    7310-XXL (11)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013022821
  • Material
    Nitrilo de PVC
  • Línea de productos
    Lodo
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001799595

Descripción general

Descripción del fabricante
7310-XXL/11 7310 BARRO FEO PREMIUM PAR
  • El revestimiento de PVC y nitrilo proporciona una barrera resistente a los líquidos, a la vez que proporciona un agarre mejorado y resistencia a la abrasión Protección completa contra impactos encapsulados en el dorso de la mano El curado completo a alta temperatura garantiza una plastificación optimizada y un entrecruzamiento Palma de partículas texturizada para un agarre excepcional del aceite y una mayor durabilidad Puño de seguridad para poner y quitar fácilmente Lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo