Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA8
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul, gris, negro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.5520
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del revestimiento/cubiertaPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de catálogo del fabricante9010-S (7)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733011335
- MaterialSupertejido, nitrilo
- Línea de productosSerie 9000
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO810001797515
Descripción general
- La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte ANSI/ISEA nivel A8 para algunas de las resistencias al corte más altas disponibles en la industria. La carcasa está compuesta por una mezcla de fibra de polietileno y fibra de vidrio de alto rendimiento, que ofrece flexibilidad de primer nivel y comodidad ANSI/ISEA nivel A4 de protección contra cortes en el dorso de la mano. La caída de la palma de nitrilo plano negro aumenta la resistencia a los enganches y a la abrasión y proporciona un agarre excepcional para situaciones de aceite seco y ligero. Lavable.