Motion
9013-S (7)

Hexarmor
9013-S (7)

Carcasa de fibra de vidrio HPPE serie 9000 con palma de nitrilo Sandy tamaño S
Artículo MI #11199515
No. Fabricante 9013-S (7)
Precio67.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
9013-S (7)

Carcasa de fibra de vidrio HPPE serie 9000 con palma de nitrilo Sandy tamaño S
Artículo MI #11199515
No. Fabricante 9013-S (7)
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
Precio67.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y yemas de los dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul, gris, negro
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X43F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Húmedo o seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.5520
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    15g
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    9013-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733013568
  • Material
    Supertejido, nitrilo
  • Línea de productos
    Serie 9000
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013029110

Descripción general

Descripción del fabricante
FIBRA DE VIDRIO HPPE SERIE 9013-S/7 9000 ELLA
  • La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte de nivel A8 ANSI/ISEA para algunos de los cortes de mayor resistencia disponibles en el mercado. Shell está compuesta por una mezcla de fibra de polietileno y fibra de vidrio de alto rendimiento, que ofrece flexibilidad y comodidad de primer nivel. La protección de corte de nivel A4 ANSI/ISEA en el dorso de la mano. La caída de la palma de nitrilo arenoso negro aumenta la resistencia a los enganches y a la abrasión y proporciona un agarre excepcional para condiciones de aceite pesado y seco. Lavable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo