Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11
- TamañoXS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoGoma
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoGoma
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoGoma
- ColorNaranja, blanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto10g
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante9014-XS(6)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante815733010994
- MaterialSupertejido, goma
- Línea de productosPunzón de aguja
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013029158
Descripción general
- La mayor resistencia a los pinchazos de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®. Probado con agujas reales de calibre 25 conforme a la norma ANSI/ISEA 105 . El mayor nivel de resistencia al corte en las áreas mejoradas, ANSI/ISEA nivel de corte A9 y Needlestick nivel 5 . Solución de aguja de un solo guante con una destreza y comodidad increíbles.