Motion
9032-L (9)

Hexarmor
9032-L (9)

15G Capa exterior de poliéster de alta visibilidad con baño de nitrilo arenoso azul 3/4 (doble baño), talla L
Artículo MI #11199524
No. Fabricante 9032-L (9)
Precio103.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
9032-L (9)

15G Capa exterior de poliéster de alta visibilidad con baño de nitrilo arenoso azul 3/4 (doble baño), talla L
Artículo MI #11199524
No. Fabricante 9032-L (9)
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
Precio103.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    7
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Tres trimestres
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Tres trimestres
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Azul, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X43F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    15g
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    9032-L (9)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    810001790707
  • Material
    Supertejido, nitrilo
  • Línea de productos
    Punzón de aguja
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013029172

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTERIOR DE POLIÉSTER DE ALTA VISIBILIDAD 9032-L/9 15G CON
  • La mayor resistencia a los pinchazos y cortes de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®* en las zonas mejoradas más destacadas, La capa exterior de poliéster de alta visibilidad ANSI/ISEA Cut Level A9 y Needlestick Level 5 15-gauge mejora la visibilidad y el cumplimiento por parte de los trabajadores SuperFabric® demostró resistencia a la inyección desde aberturas que oscilan entre 0.05 y 0.3 mm (0,002" y 0,012") utilizando un sistema hidráulico estándar. Protege contra lesiones por inyección de fluidos hasta 700 bar ( 10,150 PSI). El revestimiento de nitrilo arenoso de tres cuartos en la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión en condiciones húmedas. La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante. La construcción sin costuras permite una mayor comodidad y transpirabilidad, al tiempo que mantiene la destreza y la tacto.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo