Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- TamañoS
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoTres trimestres
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorTres trimestres
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul, alta visibilidad
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoElástico
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X43F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreAceite seco/ligero
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto15g
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del revestimiento/cubiertaAlgodón
- Material del forroAlgodón
- Número de catálogo del fabricante9032-S (7)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante810001790684
- MaterialSupertejido, nitrilo
- Línea de productosPunzón de aguja
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013029233
Descripción general
- La mayor resistencia a los pinchazos y cortes de aguja disponible gracias a la superposición del material de la marca SuperFabric®* en las zonas mejoradas más destacadas, La capa exterior de poliéster de alta visibilidad ANSI/ISEA Cut Level A9 y Needlestick Level 5 15-gauge mejora la visibilidad y el cumplimiento por parte de los trabajadores SuperFabric® demostró resistencia a la inyección desde aberturas que oscilan entre 0.05 y 0.3 mm (0,002" y 0,012") utilizando un sistema hidráulico estándar. Protege contra lesiones por inyección de fluidos hasta 700 bar ( 10,150 PSI). El revestimiento de nitrilo arenoso de tres cuartos en la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión en condiciones húmedas. La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante. La construcción sin costuras permite una mayor comodidad y transpirabilidad, al tiempo que mantiene la destreza y la tacto.