Motion
AG10009S-XXXL (12)

Hexarmor
AG10009S-XXXL (12)

Protector de brazo de 9 pulgadas AG10009S-XXXL
Artículo MI #11199564
No. Fabricante AG10009S-XXXL (12)
Precio100.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
AG10009S-XXXL (12)

Protector de brazo de 9 pulgadas AG10009S-XXXL
Artículo MI #11199564
No. Fabricante AG10009S-XXXL (12)
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
Precio100.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    11 pulg.
  • Grosor del material
    Capa única
  • Tamaño
    3X Grande

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    N/C
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA, EN388
  • Tipo de cierre
    Orificio para pulgar
  • Color
    Gris, alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de prenda
    Manguito de brazo protector
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    815733011991
  • Material
    Supertejido
  • Línea de productos
    Brazo y cuerpo
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    815733010659

Descripción general

Descripción del fabricante
ARMGUARD DE AG10009S-XXXL/12 9 PULGADAS AG10009
  • Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia al corte disponible en el mercado, ANSI/ISEA nivel A7 y CE nivel 5 Innovadora protección contra perforaciones industriales de alambres, metal, madera y vidrio en todo el antebrazo No se caerá como las mangas de punto, ligera y más fresca que las alternativas de punto o cuero Dura 13 veces más que las mangas de la competencia Inserto de muñeca de spandex con orificio para pulgar Lavable Se vende en cada uno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo