Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Grosor del materialCapa única
- TamañoGrande
Detalles
- Calor de contacto ANSIN/C
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA, EN388
- Tipo de cierreLazo para pulgar
- ColorGris
- Descripción de construcciónCortar y coser
- Tipo de prendaManguito de brazo protector
- Incluye orificio para pulgarIncluye lazo para pulgar
- Material del revestimientoPoliéster
- Número de Upc del fabricante810001791568
- MaterialSupertejido
- Línea de productosBrazo y cuerpo
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO815733010642
Descripción general
- Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes disponible en la industria, ANSI/ISEA nivel A7 y CE nivel 5 Innovadora protección contra perforaciones industriales de cables, metal, madera y vidrio en todo el antebrazo No se caerá como las mangas de punto, livianas y más frías que las alternativas de punto o cuero Dura 13 veces más que las mangas de la competencia Puño extendido con presilla para pulgar de neopreno para mayor protección en el dorso de la mano y la muñeca Lavable Se vende en cada uno