Motion
AG9X-XXXL (12)

Hexarmor
AG9X-XXXL (12)

Protector de brazo de 9" AG9X-XXXL
Artículo MI #11199570
No. Fabricante AG9X-XXXL (12)
Precio120.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hexarmor
AG9X-XXXL (12)

Protector de brazo de 9" AG9X-XXXL
Artículo MI #11199570
No. Fabricante AG9X-XXXL (12)
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
Precio120.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Grosor del material
    Capa única
  • Tamaño
    3X Grande

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    N/C
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA, EN388
  • Tipo de cierre
    Lazo para pulgar
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de prenda
    Manguito de brazo protector
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye lazo para pulgar
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    815733012769
  • Material
    Supertejido
  • Línea de productos
    Brazo y cuerpo
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    812013023057

Descripción general

Descripción del fabricante
ARMGUARD AG9X-XXXL/12 9" AG9X-XXXL
  • Fabricado con el material de la marca SuperFabric® para ofrecer la mayor resistencia a los cortes disponible en la industria, ANSI/ISEA nivel A7 y CE nivel 5 Innovadora protección contra perforaciones industriales de cables, metal, madera y vidrio en todo el antebrazo No se caerá como las mangas de punto, livianas y más frías que las alternativas de punto o cuero Dura 13 veces más que las mangas de la competencia Puño extendido con presilla para pulgar de neopreno para mayor protección en el dorso de la mano y la muñeca Lavable Se vende en cada uno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo