Motion
01C100MGR
Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #11203961
No. Fabricante 01C100MGR
Price$1,588.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #11203961
No. Fabricante 01C100MGR
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
Price$1,588.43/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    22.70 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
01C100MGR COJINETE DE RODILLO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron