Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.50 pulg.
- Longitud total5.06 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-16-3
- Presión establecida en fábrica242.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Caudal máximo151 lpm
- Presión máxima de funcionamiento415 bar
- Presión mínima de trabajo70 bar
- Número de puertos de válvula3
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo