Motion
22224 EK/W64

SKF
22224 EK/W64

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11204372
No. Fabricante 22224 EK/W64
Precio2,550.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22224 EK/W64

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11204372
No. Fabricante 22224 EK/W64
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
Precio2,550.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22224 EK/W64 RODILLO ESFÉRICO BRG