Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro42.2 mm
- Exterior Diámetro48.2 mm
Detalles
- Detalles adicionalesIncompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
- Sección transversal3 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.1 mm
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.41 mm
- MaterialFKM (Viton®)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaFreudenberg
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico
Descripción general
- Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros