Motion
102021.00B

LEESON (RRX)
102021.00B

Motor de engranaje de CA - 0.50 hp, DP (a prueba de goteo), 6.0 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #11206849
No. Fabricante 102021.00B
Precio948.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
102021.00B

Motor de engranaje de CA - 0.50 hp, DP (a prueba de goteo), 6.0 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #11206849
No. Fabricante 102021.00B
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
Precio948.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Corriente de carga completa
    6.0 A
  • Caballos de entrada
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    B
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • UPC_NO
    691720006191

Descripción general

Descripción del fabricante
102021.00B 1/2HP,S56C,1800RPM,1PH,DP
  • Protección contra sobrecarga manual
  • Inversión instantánea de la conexión con tres cables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo