Motion
7207 CD/HCP4ADBA

SKF
7207 CD/HCP4ADBA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 34 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #11209226
No. Fabricante 7207 CD/HCP4ADBA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7207 CD/HCP4ADBA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 34 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #11209226
No. Fabricante 7207 CD/HCP4ADBA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Peso
    1.109 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7207 CD/HCP4ADBA PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316570270907
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570270907

Descripción general

Descripción del fabricante
7207 CD/HCP4ADBA PRECISION BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos