Motion
RS08BNPKUTM120

Tsubaki (UST)
RS08BNPKUTM120

RS08BNPKUTM120
Artículo MI #11276463
No. Fabricante RS08BNPKUTM120
Precio290.45 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS08BNPKUTM120

RS08BNPKUTM120
Artículo MI #11276463
No. Fabricante RS08BNPKUTM120
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
Precio290.45 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Longitud total
    120 pies
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.305 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
RS08BNPKUTM120 RS08BNPKU-TYPEM AGARRE