Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro27 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica18400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja YT2015 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión y equipos industriales ligeros.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYT2015
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- Capacidad de carga estática30900 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación