Motion
3313  A-2ZTN9/C3VT113

SKF
3313 A-2ZTN9/C3VT113

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3125 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11298439
No. Fabricante 3313 A-2ZTN9/C3VT113
Precio741.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3313 A-2ZTN9/C3VT113

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3125 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #11298439
No. Fabricante 3313 A-2ZTN9/C3VT113
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
Precio741.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3313 A-2ZTN9/C3VT113 BRG