Motion
6001-2Z/C3LHT23VQ077

SKF
6001-2Z/C3LHT23VQ077

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11298491
No. Fabricante 6001-2Z/C3LHT23VQ077
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6001-2Z/C3LHT23VQ077

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11298491
No. Fabricante 6001-2Z/C3LHT23VQ077
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6001-2Z/C3LHT23VQ077 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, mitad inferior del rango de ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi, con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6001-2Z/C3LHT23VQ077 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12 mm de diámetro exterior de 28 mm, 8 mm de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-2Z/C3LHT23VQ077
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    530 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571082011

Descripción general

Descripción del fabricante
6001-2Z/C3LHT23VQ077 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, mitad inferior del rango de ajuste C3 , 2 protectores, grasa SRL Kyodo Yushi, con características especiales