Motion
6019 NR

SKF
6019 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #11298531
No. Fabricante 6019 NR
Precio481.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6019 NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #11298531
No. Fabricante 6019 NR
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
Precio481.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6019 NR BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6019 NR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 95 mm con diámetro exterior de 145 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019 NR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12130 lbf
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570675160

Descripción general

Descripción del fabricante
6019 NR BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera