Motion
6204-2RSHNR/C3GJN

SKF
6204-2RSHNR/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11298585
No. Fabricante 6204-2RSHNR/C3GJN
Precio33.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6204-2RSHNR/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11298585
No. Fabricante 6204-2RSHNR/C3GJN
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
Su precio$33.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-2RSHNR/C3GJN BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos