Motion
627-2RSH/C3

SKF
627-2RSH/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11298639
No. Fabricante 627-2RSH/C3
Precio37.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
627-2RSH/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #11298639
No. Fabricante 627-2RSH/C3
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
Su precio$37.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
627-2RSH/C3 BRG