Motion
HJ 232 CE

SKF
HJ 232 EC

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 160 mm D.I., 207 mm D.E., 207 mm Ancho
Artículo MI #11299054
No. Fabricante HJ 232 EC
Precio1,012.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 232 EC

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 160 mm D.I., 207 mm D.E., 207 mm Ancho
Artículo MI #11299054
No. Fabricante HJ 232 EC
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
Precio1,012.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    207 mm
  • En general Ancho  
    207 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 232 EC BRG
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"