Motion
NUP 314 ECNML/C3

SKF
NUP 314 ECNML/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho
Artículo MI #11299207
No. Fabricante NUP 314 ECNML/C3
Precio1,776.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 314 ECNML/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho
Artículo MI #11299207
No. Fabricante NUP 314 ECNML/C3
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
Precio1,776.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 314 ECNML/C3 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en ambas direcciones Diseño separado
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
Los clientes también compraron