Motion
PHG 112-XL-025

SKF
PHG 112-XL-025

XL, 0.2000 in Pitch, 284.4800 mm Pitch Length, 0.2500 in Width, 56 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11299939
No. Fabricante PHG 112-XL-025
Price$1.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 112-XL-025

XL, 0.2000 in Pitch, 284.4800 mm Pitch Length, 0.2500 in Width, 56 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11299939
No. Fabricante PHG 112-XL-025
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
Price$1.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.0906 pulg.
  • Overall Width  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    284.4800 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    56
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 112-XL-025 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs