Motion
PHG 111-3M-15

SKF
PHG 111-3M-15

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 111 mm, 15 mm de ancho, 37 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11299946
No. Fabricante PHG 111-3M-15
Precio1.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 111-3M-15

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 111 mm, 15 mm de ancho, 37 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11299946
No. Fabricante PHG 111-3M-15
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
Precio1.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    111 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    37
  • Número de lados dentados
    1
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 111-3M-15 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA