Motion
PHG 126-XL-025

SKF
PHG 126-XL-025

XL, 0.2000 in Pitch, 320.0400 mm Pitch Length, 0.2500 in Width, 63 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11299980
No. Fabricante PHG 126-XL-025
Precio1.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 126-XL-025

XL, 0.2000 in Pitch, 320.0400 mm Pitch Length, 0.2500 in Width, 63 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11299980
No. Fabricante PHG 126-XL-025
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
Precio1.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0906 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    320.0400 mm
  • Peso
    0.044 lb, 0.0199 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    63
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 126-XL-025 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno