Especificaciones
Dimensions
- Altura de la correa0.0906 pulg.
- Overall Width0.2500 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud del paso391.1600 mm
Details
- Detalles adicionalesAceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad
- Sección de la correaXL
- Tipo de correaXL
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableFibra de vidrio
- MaterialNeopreno
- Number Of Teeth77
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al calor, al aceite y al ozono
Descripción general
Descripción del fabricante
PHG 154-XL-025 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA