Motion
PHG 474-3M-6

SKF
PHG 474-3M-6

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 474 mm, 6 mm de ancho, 158 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300273
No. Fabricante PHG 474-3M-6
Price$2.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 474-3M-6

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 474 mm, 6 mm de ancho, 158 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300273
No. Fabricante PHG 474-3M-6
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
Price$2.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • Overall Width  
    6 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    474 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; Resistente al ozono; Perfil de diente curvado; Reducción del ruido; Reducción del consumo de energía; Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    158
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 474-3M-6 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs