Motion
PHG 176-XL-031

SKF
PHG 176-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 447.0400 mm Pitch Length, 0.3125 in Width, 88 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11300300
No. Fabricante PHG 176-XL-031
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 176-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 447.0400 mm Pitch Length, 0.3125 in Width, 88 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11300300
No. Fabricante PHG 176-XL-031
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
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0906 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    447.0400 mm
  • Peso
    0.066 lb, 0.0299 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    88
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 176-XL-031 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA