Motion
PHG T2.5-230-4

SKF
PHG T2.5-230-4

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 230 mm, 4 mm de ancho, 92 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11300356
No. Fabricante PHG T2.5-230-4
Precio2.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-230-4

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 230 mm, 4 mm de ancho, 92 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11300356
No. Fabricante PHG T2.5-230-4
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
Precio2.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    4 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    230 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    92

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-230-4 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA