Motion
PHG 363-3M-9

SKF
PHG 363-3M-9

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 363 mm, 9 mm de ancho, 121 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300459
No. Fabricante PHG 363-3M-9
Price$3.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 363-3M-9

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 363 mm, 9 mm de ancho, 121 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300459
No. Fabricante PHG 363-3M-9
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
Price$3.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • Overall Width  
    9 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    363 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Cables de fibra de vidrio;Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    121
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 363-3M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos