Motion
PHG 290-XL-037

SKF
PHG 290-XL-037

XL, 0.2000 in Pitch, 29.0000 in Pitch Length, 9.4000 mm Width, 145 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11300666
No. Fabricante PHG 290-XL-037
Price$4.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 290-XL-037

XL, 0.2000 in Pitch, 29.0000 in Pitch Length, 9.4000 mm Width, 145 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11300666
No. Fabricante PHG 290-XL-037
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
Price$4.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Overall Width  
    9.4000 mm
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    29.0000 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    145
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 290-XL-037 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs