Motion
PHG 460-XL-031

SKF
PHG 460-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 46.0000 in Pitch Length, 0.3125 in Width, 230 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11301074
No. Fabricante PHG 460-XL-031
Precio5.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 460-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 46.0000 in Pitch Length, 0.3125 in Width, 230 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11301074
No. Fabricante PHG 460-XL-031
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
Precio5.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0906 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    46.0000 pulg.
  • Peso
    0.2 lb, 0.0907 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cordones de tracción de fibra de vidrio;Resistente al aceite;Resistente al calor;Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    230
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 460-XL-031 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"