Motion
PHG T5-620-6

SKF
PHG T5-620-6

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 620 mm, 6 mm de ancho, 124 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301179
No. Fabricante PHG T5-620-6
Precio5.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T5-620-6

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 620 mm, 6 mm de ancho, 124 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301179
No. Fabricante PHG T5-620-6
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
Precio5.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    620 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    124

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T5-620-6 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good