Motion
PHS 06B-1BH14

SKF
PHS 06B-1BH14

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #11301278
No. Fabricante PHS 06B-1BH14
Precio7.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1BH14

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 14 dientes, material de acero
Artículo MI #11301278
No. Fabricante PHS 06B-1BH14
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
Precio7.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.2205 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5906 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.6850 pulg.
  • Peso
    0.3 lb, 0.13 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1BH14
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno